エスコ
A4/E型 クリップボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64613816
品番
EA762DA-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
材質
再生紙
寸法(mm)
330×230
色
黒
サイズ
A4
アズワン品番
64-2264-47
収納枚数(枚)
50(クリップ)