エスコ
A4/S型 クリップボード(イエロー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64613877
品番
EA762DA-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
材質
再生紙
寸法(mm)
230×330
色
黄
サイズ
A4
質量(g)
240
アズワン品番
64-2264-64
収納枚数(枚)
50(クリップ)