エスコ
A4/E型 クリップボード(イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64613913
品番
EA762DA-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
材質
再生紙
寸法(mm)
330×230
色
黄
サイズ
A4
質量(g)
240
アズワン品番
64-2264-28
収納枚数(枚)
50(クリップ)