エスコ
[EA762EB-33用] カッターマット(4本)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
64614166
品番
EA762EB-312A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
材質
PVC/PE/紙
質量(g)
22
本体寸法(mm)
528×9.8×3(H)
パッケージサイズ(mm)
540×40×7(H)
アズワン品番
64-2264-87
入数
4本
繰り返し・詰め替え
対応