エスコ
333x269x51mm マグネットポケット(ブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64614717
品番
EA762FG-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
333×269×51
色
透明ブルー
質量(g)
410
耐荷重(kg)
3
内形寸法(mm)
201×248×22
アズワン品番
64-2264-84