EA762MA-0 119x123x123mm/ 35枚 パンチ エスコ 64615627

119x123x123mm/ 35枚 パンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64615627品番EA762MA-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700
仕様穴奥行:12mm寸法(mm)119(W)×123(D)×123(H)、ストッパ使用時高さ:63質量(g)423穴径(Φmm)6穿孔能力(枚)35(PPC用紙)穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする