曜日別特売
EA764AD-32B [3ポート] USB2.0ハブ(ブラック) エスコ 64616677

 

EA764AD-32B [3ポート] USB2.0ハブ(ブラック) エスコ 64616677
EA764AD-32B [3ポート] USB2.0ハブ(ブラック) エスコ 64616677
EA764AD-32B [3ポート] USB2.0ハブ(ブラック) エスコ 64616677
EA764AD-32B [3ポート] USB2.0ハブ(ブラック) エスコ 64616677
EA764AD-32B [3ポート] USB2.0ハブ(ブラック) エスコ 64616677

[3ポート] USB2.0ハブ(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64616677品番EA764AD-32B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,167
販売価格(税別)
1,970
仕様
USBケーブル長:直挿し
供給可能電流:3ポート合計400mA、(1ポート当たり100mA未満)
ブラック質量(g)約17ポート数3電源電圧バスパワー動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)アズワン品番64-2267-95USBポート数3インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB A×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする