エスコ
[ 大 ] 指サック(抗菌仕様/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
64618567
品番
EA765MX-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
サイズ
大
内径(Φmm)
20
外寸(mm)
Φ22×29
アズワン品番
64-2269-01
入数
2個
繰り返し・詰め替え
対応