EA781EE-72 Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個) エスコ 64619504

 

EA781EE-72 Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個) エスコ 64619504
EA781EE-72 Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個) エスコ 64619504
EA781EE-72 Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個) エスコ 64619504

Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(2個)注文コード64619504品番EA781EE-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,560
販売価格(税別)
9,600
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ43×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする