EA781EW-1 Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ 64619836

EA781EW-1 Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ 64619836
EA781EW-1 Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ 64619836
EA781EW-1 Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ 64619836

Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64619836品番EA781EW-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435
販売価格(税別)
395

雄ねじ付

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする