エスコ
Φ10x4.5mm/2.5N 強力マグネット(フック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64619906
品番
EA781EX-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ10×4.5(フック込:15)
吸着力(N)
25(2.5kgf)
使用温度(℃)
80以下
特性
強力