曜日別特売
EA781EX-2 Φ13x4.5mm/ 10N 強力マグネット(フック付) エスコ 64619915

EA781EX-2 Φ13x4.5mm/ 10N 強力マグネット(フック付) エスコ 64619915
EA781EX-2 Φ13x4.5mm/ 10N 強力マグネット(フック付) エスコ 64619915
EA781EX-2 Φ13x4.5mm/ 10N 強力マグネット(フック付) エスコ 64619915

Φ13x4.5mm/ 10N 強力マグネット(フック付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64619915品番EA781EX-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5(フック込:15)吸着力(N)59(6kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする