曜日別特売
0563 7352(校正証明書付) 【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352 testo(テストー) 64620817

【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1個注文コード64620817品番0563 7352(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。
温度差・最大値・最小値・平均値を表示。
音響アラーム。
卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
保護等級:IP65。
本体メモリ容量:約10,000データ分。
付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。
ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に

アズワン品番61-0104-17-75校正証明書一般校正サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※温度センサー(testo735用 Pt100)付属しています(61-0104-18)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする