エスコ
17x22mm スパナ(カップ型ワイヤーブラシ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64621017
品番
EA809-18A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
材質
本体:カーボンスチール、仕上:クロームメッキ、クリップ:ビニールコート
全長(mm)
170
質量(g)
100
使用時寸法(mm)
17・22