EA810MT-24 24.0x380mm SDS-max ドリルビット エスコ 64621683

※画像は代表画像です

EA810MT-24 24.0x380mm SDS-max ドリルビット エスコ 64621683
EA810MT-24 24.0x380mm SDS-max ドリルビット エスコ 64621683
EA810MT-24 24.0x380mm SDS-max ドリルビット エスコ 64621683
EA810MT-24 24.0x380mm SDS-max ドリルビット エスコ 64621683

24.0x380mm SDS-max ドリルビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード64621683品番EA810MT-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)380刃先径(Φmm)24.0有効長(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする