EA810MV-12.7 12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ 64621753

※画像は代表画像です

EA810MV-12.7 12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ 64621753
EA810MV-12.7 12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ 64621753
EA810MV-12.7 12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ 64621753

12.7x305mm SDS-max ドリルビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64621753品番EA810MV-12.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,422
販売価格(税別)
4,020
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.7有効長(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする