エスコ
10mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64623923
品番
EA819BL-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質
真鍮
全長(mm)
115
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
ブラシ長(mm)
60
ブラシ寸法(mm)
外径:10、線径:0.15