付属品洗浄バスケット材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)23出力(W)720外形寸法(mm)450×370×495電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)400×320×300周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互電源コード(m)3(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)28・40アズワン品番1-2163-01-65タイマー1~60分・1分単位安全機能過電流防止、過負荷防止槽容量(L)約38発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル