曜日別特売
EA819WM-111 2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸) エスコ 64625707

2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64625707品番EA819WM-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,584
販売価格(税別)
1,440
材質HSS鋼軸径(Φmm)2.35粒度#180寸法(mm)刃先径:Φ1.0、全長:45、有効長:10入数2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする