曜日別特売
SF-40A 【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン 64625778

SF-40A 【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン 64625778
SF-40A 【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン 64625778

【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台レンタル日数(日)1(延長)アズワン品番1-3904-01-65注文コード64625778品番SF-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥504

水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。

アズワン品番1-3904-01-65寸法(mm)47.6×36×69.4イオンバランス±10V最大風量(m3/min)0.27オゾン発生量0.05ppm以下電源(V)DC24 0.15A 50/60Hz付属品取付台座長足型・電源コード(ACアダプター接続用・DC24V電源接続用)・ACアダプター(EAC-24V1A)サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
理化学機器レンタルサービス

商品説明動画

APDITコンパクトイオナイザー(1-3904-01)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64625778SF-40A72183478SF-40A画像準備中【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40Aアズワン1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする