EA823LH-1 ホールソーセット [LENOX](排水桝用) エスコ 64626486

EA823LH-1 ホールソーセット [LENOX](排水桝用) エスコ 64626486
EA823LH-1 ホールソーセット [LENOX](排水桝用) エスコ 64626486

ホールソーセット [LENOX](排水桝用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード64626486品番EA823LH-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
24,900
仕様
<ホールソー仕様>
・サイズ:54・65・83・95・121
・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造
・刃先硬度:HRC63~65
・有効径:38
・穴あけ深さ:最大38まで可能
・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
・つばがないので貫通します。
・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
<アーバー仕様>
・六角シャンク:12.7(1/2インチ)
・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。
・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容排水升用、ホールソー:5個、EA823L-54、EA823L-65、EA823L-83、EA823L-95、EA823L-121(各1本)、アーバー:1本、パイロットドリル:EA823L-1×3、六角レンチ:3本、収納ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする