曜日別特売
SEM-1100 【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100 アズワン 64626715

【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1台注文コード64626715品番SEM-1100
参考基準価格(税別)¥35,620販売価格(税込)¥39,072
販売価格(税別)
35,520

温湿度・クリーンレベルをモニターします。クラス1000~100000相当を10段階レベルで表示します。5秒毎の更新で清浄度を表示します。温度・湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。微粒子環境測定をサポートします。

付属品レンタル:壁面用取付金具・アナログ出力ユニット仕様測定結果の更新時間:5秒、クリーン度表示:LEDによるクリーン度(クラス相当値)のレベル表示、クリーン度表示レベル:クラス100相当~クラス100,000相当を10段階でレベル表示100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000寸法(mm)148.9×100×36質量(g)本体/270電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)測定方法クリーン度:光散乱方式温度測定範囲(℃)0~60湿度測定範囲(%)10~95RHサンプリング時間:5分アラーム出力任意設定したクリーン度(クラス相当値)でのLED表示オープンコレクタ出力取付姿勢垂直(±3度以内)アズワン品番1-9078-11-68サンプリング方式内部ヒーターによる上昇気流を利用粒子サイズ対象:0.3μm以上サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1センサー単体の性能です。※パーティクルは数ではなくクリーンレベル表示です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする