曜日別特売
EA824BL-3 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ 64626827

EA824BL-3 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ 64626827
EA824BL-3 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ 64626827

3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64626827品番EA824BL-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
1,160
用途
ステンレス等、難削材に
材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)96刃先径(Φmm)3六角シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする