エスコ
3.4x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64626854
品番
EA824BL-3.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
用途
ステンレス等、難削材に
材質
HSCOM42(コバルトハイス)
全長(mm)
98
刃先径(Φmm)
3.4
六角シャンク径(Φmm)
6.35