エスコ
4.2x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64626906
品番
EA824BL-4.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
用途
ステンレス等、難削材に
材質
HSCOM42(コバルトハイス)
全長(mm)
108
刃先径(Φmm)
4.2
六角シャンク径(Φmm)
6.35