曜日別特売
EA824BR-2.8 2.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ 64627256

2.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64627256品番EA824BR-2.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥776
販売価格(税別)
705
用途
ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)全長(mm)80刃先径(Φmm)2.8アズワン品番64-2271-73六角シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする