曜日別特売
EA824BY-2.8 2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ 64627694

2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64627694品番EA824BY-2.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)61刃先径(Φmm)2.8有効長(mm)23アズワン品番64-2272-01六角シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする