EA824BY-4.5 4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ 64627773

4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64627773品番EA824BY-4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980
用途
薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)80刃先径(Φmm)4.5有効長(mm)40アズワン品番64-2272-09六角シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする