エスコ
1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
64628035
品番
EA824DG-1.5
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
アウトレット
¥730
¥
589
バスケットに入れる
用途
鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
材質
HSS(ハイス)
寸法(mm)
刃先径:1.5、全長:65、有効長:15
入数
2本
六角シャンク径(Φmm)
6.35