曜日別特売
EA824DG-2.3 1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ 64628053

 

EA824DG-2.3 1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ 64628053
EA824DG-2.3 1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ 64628053

1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック注文コード64628053品番EA824DG-2.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥864
販売価格(税別)
785
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:2.3、全長:70、有効長:25入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする