曜日別特売
EA824DJ-4 4.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ 64628227

 

EA824DJ-4 4.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ 64628227
EA824DJ-4 4.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ 64628227

4.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード64628227品番EA824DJ-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,221
販売価格(税別)
1,110
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.0有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする