曜日別特売
EA824DP-2.5 2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ 64628367

2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64628367品番EA824DP-2.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥759
販売価格(税別)
690
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)20アズワン品番64-2272-21六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする