EA824HS-10 10.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ 64628735

EA824HS-10 10.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ 64628735
EA824HS-10 10.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ 64628735
EA824HS-10 10.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ 64628735
EA824HS-10 10.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ 64628735
EA824HS-10 10.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ 64628735

10.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64628735品番EA824HS-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,607
販売価格(税別)
2,370
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)10適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする