エスコ
10.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64628744
品番
EA824HS-10.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
用途
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質
HSS
刃先径(Φmm)
10.5
適合板厚(mm)
0.3~3.0
有効長(mm)
1.5
六角軸対辺(mm)
6.35