エスコ
29.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64628875
品番
EA824HS-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,048
販売価格(税別)
¥
3,680
バスケットに入れる
用途
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質
HSS
刃先径(Φmm)
29
適合板厚(mm)
0.3~3.0
有効長(mm)
1.5
アズワン品番
64-2272-52
六角軸対辺(mm)
6.35