106L6/4381/SS7テ 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 7点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 64629707

106L6/4381/SS7テ 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 7点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 64629707
106L6/4381/SS7テ 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 7点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 64629707
106L6/4381/SS7テ 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 7点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 64629707
106L6/4381/SS7テ 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 7点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 64629707
106L6/4381/SS7テ 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 7点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 64629707
106L6/4381/SS7テ 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 7点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 64629707
106L6/4381/SS7テ 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 7点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 64629707
106L6/4381/SS7テ 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 7点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 64629707
106L6/4381/SS7テ 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 7点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 64629707

家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 7点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー 家電収納ラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット仕様【TV】本体寸法:幅96.7×奥行8.9×高さ56.6cm●スタンド取付時サイズ:幅96.7×奥行22.2×高さ62.6cm●サイズ:43V型●2K対応ハイビジョン液晶テレビ【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当【ラック】幅59×奥行40×高さ195.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【掃除機】スティック時サイズ:幅22.6×奥行10.3×高さ100cm●ハンディ時サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ46cm●わずか870gの軽量クリーナー●吸込仕事率:(パワフル)46W、(標準)23W、(弱)15W【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能ブラック注文コード64629707品番106L6/4381/SS7テ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機仕様【TV】本体寸法:幅96.7×奥行8.9×高さ56.6cm●スタンド取付時サイズ:幅96.7×奥行22.2×高さ62.6cm●サイズ:43V型●2K対応ハイビジョン液晶テレビ【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当【ラック】幅59×奥行40×高さ195.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【掃除機】スティック時サイズ:幅22.6×奥行10.3×高さ100cm●ハンディ時サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ46cm●わずか870gの軽量クリーナー●吸込仕事率:(パワフル)46W、(標準)23W、(弱)15W【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能ブラック間口(mm)474保証期間1年(ラック以外)定格内容積(L)106
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき20,000/税込22,000
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする