T&D(ティアンドデイ)
【レンタル】おんどとり 温度データロガー 無線LAN 温度2ch測定 TR-71wf
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
レンタル日数(日)
1(延長)
5
10
15
20
30
1(延長)
16(延長)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64629795
品番
TR-71wf
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。※校正証明書付きのレンタル機もご用意しております。
付属品
温度センサー(TR-0106)×2本
寸法(mm)
78×26×58
電源
単3乾電池×2(付属・USB供給)
測定範囲(℃)
-40~+110
チャンネル数
温度2ch
通信方式
USB/LAN(無線)
記憶容量
8000×2
アズワン品番
6-9183-21-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※おんどとり※▼※校正証明書付きのレンタル機もご用意しております。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
もっと見る