アズワン品番9-5601-22-65粒径(μm)測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード流量(L/min)2.83個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きメモリー10000データインターフェースUSB・Ethernet電源(V)AC100~240 50/60Hz寸法(mm)99×53×245(突起部除く)質量(g)約690付属品レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)サービス分類レンタル