曜日別特売
EA854LB-4A 102mmx 6T ジグソーブレード(5枚) エスコ 64631474

102mmx 6T ジグソーブレード(5枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード64631474品番EA854LB-4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,343
販売価格(税別)
2,130
仕様取付部厚み:1.5mm材質バイメタル全長(mm)101.6山数6適合材硬質木材仕上用 9.5-44.5アズワン品番64-7940-70入数5枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする