曜日別特売
EA854LB-12A 92mmx18T ジグソーブレード(5枚) エスコ 64631517

92mmx18T ジグソーブレード(5枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード64631517品番EA854LB-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
1,050
仕様取付部厚み:0.9mm材質バイメタル全長(mm)92.2山数18適合材、ステンレス、鉄、非鉄金属(1.6~6.4厚)アズワン品番64-2273-47入数5枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする