アズワン
【レンタル】マイクロシリンジポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
レンタル日数(日)
50
アズワン品番
1-1591-01-69
注文コード
64631554
品番
MSP-1D
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥88,550
販売価格(税別)
¥
80,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マイコン搭載の高機能タイプ。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
234×170×125
アズワン品番
1-1591-01-69
シリンジ取付数(本)
1本
適合シリンジ
10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)
0.001~9
注入量設定範囲
0.1μL/h~1500μL/min
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※注入動作一時停止機能付き(設定値変更可能)※シリンジは付属していません。※本製品は医療機器ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300