EA857DR-28 32x50mm カットソーブレード エスコ 64631675

 

EA857DR-28 32x50mm カットソーブレード エスコ 64631675
EA857DR-28 32x50mm カットソーブレード エスコ 64631675
EA857DR-28 32x50mm カットソーブレード エスコ 64631675
EA857DR-28 32x50mm カットソーブレード エスコ 64631675

32x50mm カットソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64631675品番EA857DR-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,387
販売価格(税別)
2,170
用途
釘、銅管(Φ30mmまで)面一切断
材質バイメタル刃長(mm)50刃幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする