EA864CB-41AB [単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) エスコ 64632059

 

EA864CB-41AB [単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) エスコ 64632059
EA864CB-41AB [単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) エスコ 64632059
EA864CB-41AB [単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) エスコ 64632059
EA864CB-41AB [単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) エスコ 64632059

[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64632059品番EA864CB-41AB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,092
販売価格(税別)
3,720
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右方向:約45°可動寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)質量(g)約140(電池除く)電源単2アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)170光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約20ヶ月(1日10回点灯時)設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lxアズワン品番64-7941-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする