エスコ
[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64632068
品番
EA864CB-41BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,852
販売価格(税別)
¥
5,320
バスケットに入れる
付属品
取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個
仕様
照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)
寸法(mm)
約112(W)×111(D)×127(H)
質量(g)
約180(電池除く)
電源
単2アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)
340
光源
白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)
-20~+40
電池寿命
約8月(1日10回点灯時)
設置場所
屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)
約4lx
アズワン品番
64-7941-72