EA903AD-4 3.47m 脚 立(アルミ製) エスコ 64632838

3.47m 脚 立(アルミ製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード64632838品番EA903AD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥116,270
販売価格(税別)
105,700
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3668×955×174質量(kg)18.9踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55設置寸法・奥行(mm)2300000設置寸法・幅(mm)955000天板寸法(mm)251×160アズワン品番64-2274-90収納寸法・幅(mm)955収納寸法・奥行(mm)174収納寸法・高さ(mm)3668
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき7,400/税込8,140
沖縄地方数量1につき22,000/税込24,200
離島数量1につき8,900/税込9,790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする