曜日別特売
EA911AB-95 5.4x7.2m UVシート(軽量タイプ) エスコ 64633398

 

EA911AB-95 5.4x7.2m UVシート(軽量タイプ) エスコ 64633398
EA911AB-95 5.4x7.2m UVシート(軽量タイプ) エスコ 64633398

5.4x7.2m UVシート(軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64633398品番EA911AB-95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,550
販売価格(税別)
10,500
材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.18サイズ5.4×7.2m呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする