アズワン
【レンタル】バッグミキサーE-Mix
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
レンタル日数(日)
1(延長)
5
10
15
20
30
40
50
3(延長)
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64635176
品番
primo
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,772
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
寸法(mm)
220×400×240
ストローク
8回/秒
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー設定
30・60・90・120・150・180・210秒・連続
アズワン品番
3-3631-01-65
サンプル量(mL)
50~400
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64635176
primo
72179497
primo
【レンタル】バッグミキサーE-Mix
アズワン
1台
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)