エスコ
120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64636478
品番
EA916ZL-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
鮮やかな色で視認性に優れています
材質
リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)
180
色
緑
コード長さ(mm)
Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)
21
アズワン品番
64-2277-66
開口幅(mm)
6