エスコ
45x1550mm 作業用ベルト(黒)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64636959
品番
EA924BD-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
ブラック
ベルト幅(mm)
45
ベルト長さ(mm)
1550
ウエスト(cm)
約71.1~147
バックル
穴無し