曜日別特売
AD-3255 【レンタル】超音波厚さ計 A&D 64637057

【レンタル】超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1個注文コード64637057品番AD-3255
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

1台でワイドな計測範囲をカバー0.8~300mm広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)探触子のゼロ点調整が可能。音速調整が可能カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)乾電池の残量表示機能オートパワーオフ機能金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に使用できます。

測定方法超音波パルス反射方式計測頻度シングルポイントモード/7回/秒、スキャンモード/16回/秒外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×32×143計測範囲【パルス・エコモード】7MHz探触子、AD-3255-02(標準付属探触子)の場合:0.8~200.0mm、5MHz探触子、AD-3255-03(オプション探触子)の場合:1.0~300.0mm、5MHz探触子、AD-3255-04(オプション探触子)の場合:2.0~300.0mm測定精度±0.1mm±0.5%(計測範囲/0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(計測範囲/50.1~300.0mm)精度保証温度(℃)5~40音速範囲1000~9999m/s表示範囲(mm)0.65~600電源単3乾電池×2本付属品7MHz探触子(AD-3255-02)・4mm相当試験片(AD-3255-01)・キャリングケース・ストラップ・接触媒質用空ボトル、交換用試験片(62-3150-62)アズワン品番62-3150-61-68サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※標準探触子付※計測の実行とその精度は、被計測物表面の状態に依存し影響されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする